Mordaza de sujeción de cuña doble estriado M12

Número de artículo: 370023 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12
Longitud 42 mm - 49 mm
Altura H 26 mm
B1 41 mm
Par de apriete máximo 85 Nm
Fuerza de sujeción 50 kN
Tipo de producto Tensor de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370023 M12
EAN / GTIN 4030618237723
Número del fabricante 23250.0112

Descripción

Aplicación:

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.
Mediante la cuña doble se consigue además una fuerza de sujeción vertical.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

Nota:

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.