Descripción:
La amortiguación de vibraciones desarrollada y patentada por TYROLIT permite lograr un desbaste mucho menos duro para el operario profesional. Gracias a la fabricación en varias capas y la brida de plástico fuertemente unida, la sobrecarga por vibraciones se reduce hasta un 50 %.
La tecnología de PREMIUM*** VIBSTAR contrarresta enfermedades profesionales como los daños musculares y esqueléticos, las enfermedades neurológicas y los trastornos circulatorios como, por ejemplo, el síndrome de Raynaud. ZA24N-BFX: especialmente para el rectificado en plano, ZA24P-BFX: el tipo universal, ZZA24R-BFX: el especialista en rebarbado y ZZA24S-BFX: para largas duraciones.
Característica:
Especificación: ZZA 24 S- BFX
Dimensión: DxUxH
Dimensiones: 230x7x22.23
Clase E: 21011313
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 24
Forma: manivela
Especificación: ZZA 24 S- BFX
Grano: 24
Dimensiones (prof. x u x alt.): 230 x 7 x 22,23
Vs / máx: 72
Peso bruto: 0.821 kg
Peso neto: 0,753 kg
Idoneidad del material: Materiales de fundición
Peso neto: 0,753 kg
Materiales adecuados: fundición gris;acero de alta aleación no templado;INOX;acero no aleado no templado
Línea de producto: Focur extra
Especificación: 2en1
Ventaja:
La amortiguación de vibraciones VIBSTAR, desarrollada y patentada por TYROLIT, permite lograr un desbaste especialmente cuidadoso
La fabricación en varias capas y la brida de plástico fuertemente fijada reducen la sobrecarga por vibraciones hasta un 50 %
La tecnología VIBSTAR contrarresta enfermedades profesionales como los daños musculares y óseos, las enfermedades neurológicas y los trastornos circulatorios.
Aplicación:
ZA24N-BFX: para rectificado en plano
ZZA24S-BFX: larga duración
Material:
moldura
Idóneo para:
Para aplicaciones exigentes en hierro fundido y materiales de fundición, en rectificado en plano y en trabajos de rebarbado y de limpieza
Recomendación:
ZA24N-BFX: para rectificado de superficies
ZA24P-BFX: el tipo universal
ZZA24R-BFX: el especialista en desbarbado
ZZA24S-BFX: para una larga vida útil