TYROLIT CDM Brocas huecas en húmedo 112x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34018569
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34018569
EAN / GTIN 9003172026121
Número del fabricante 34018569

Descripción

Descripción:

Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir de Ø 82 mm, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

Especificación: CDM ***
Dimensión: DxTxY / AUFN
Dimensiones: 112x450x11 / 4 ″
Clase E: 21011313
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 82075010002
Grano: 38
Formulario: HOHL1-50115M
Especificación: 24 - 3.5 - 11.3
Tamaño grano: 38
Dimensión (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″
Peso bruto: 3,522 kg
Peso neto: 3,522 kg
Aptitud para materiales: Hormigón

Ventaja:

Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
Vida útil muy larga.

Material:

Hormigón