Carcasa ligera para un manejo sencillo y un cable de 3 m con enchufe.
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz, clase de protección IP42, consumo de potencia 220 VA. Desconexión automática a > 50 °C. Duración de conexión 30 %.
Aplicación:
Para desmagnetizar las superficies de grandes piezas de trabajo. Uso móvil.