{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Tamaño del cono | 4 | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 66 mm | |
Altura con mordazas H2 | 92 mm | |
Cantidad de espárragos | 3 | |
Tamaño de los espárragos | 7/16−20 | |
Cuadradillo de llave K | 10 mm | |
Peso | 8,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310650 160/4 | |
Número del fabricante | 108897 |