Aplicación:
Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para la sujeción exterior, óptimo para la sujeción de piezas brutas.
Material:
Producto de calidad de 16MnCr5, templado.
Idóneo para:
Nota:
Ejemplo de intervalo de sujeción para n.º
313115 −
313137. Profundidad del nivel de sujeción 25 mm.