Casquillo de sujeción para mango cilíndrico 1/25 mm

Número de artículo: 316260 1/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Indicar el ⌀ de sujeción deseado 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Adecuado para n.º 316200 1 / 30
Longitud L 50 mm
30 mm
Grosor de collar 4 mm
Tipo de producto Casquillo de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 316260 1/25
EAN / GTIN 4045197316639
Número del fabricante 135756

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de herramientas con vástago cilíndrico.

Nota:

En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo / ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra