HSK A63WH ASHR 25 1 Adaptadores con Conexión HSK para Herramientas de Mango Cuadrado para Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 4505025
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505025
EAN / GTIN 7291075201512
Número del fabricante 4505025
Número L L24230 116

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Altura total (OAH) 82 mm
  • Longitud total (OAL) 157 mm
  • Voladizo (LPR) 125 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Accesorios