Herramienta accionada radial retraído VX4

Número de artículo: 319986
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para el uso en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con revólver Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
Uso en revólveres de disco. Modelo a derecha. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Alineación a través de regleta de pins estándar.
Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
Modelo IM – con tuerca de apriete interior.
Modelo retraído para un mayor espacio de mecanizado.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
  • Transmisión de pares de giro elevados.
  • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
  • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

Aplicación:

El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. con DIN 5480.

Volumen de suministro:

AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

Partes opcionales:

Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.° 308941 - 309878, llave de apriete ER n.° 309680 - 309745. Llave dinamométrica n.° 211750 tam. 5,7.

Nota:

  • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Las herramientas IK (refrigeración interna) pueden funcionar en seco, filtrado del refrigerante < 50 µm.
  • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
  • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.