• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad 11 mm

Número de artículo: 335440 11
Descuento
102,84 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 11 mm
Intervalo macho para roscar M14 − 33
⌀ exterior D 68 mm
⌀ del mango d 48 mm
Longitud de conexión L 55,5 mm
Voladizo H 14 mm
Vástago cuadrado 9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335440 11
EAN / GTIN 4045197335685

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.
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
    ⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra