{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 11 | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 80 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Peça sobresselente | S05 | |
Comprimento total | 100 mm | |
Tipo de haste | Cono de mango hueco | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320070 4011-80HP | |
EAN/GTIN | 2050002041059 | |
Número do fabricante | HA4.KDB.NNA.080-HP |