Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal 32/20 mm

Número de artículo: 302416 32/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 20 mm
⌀ del mango d 32 mm
Longitud total L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Sin tornillo de ajuste longitudinal, largo.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra