{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 64 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 306975 5 |