Pinza portapieza para plato de sujeción automática 16 mm

Número de artículo: 309577 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 16 mm
⌀ pinzas D 20 mm
Longitud total L 60 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309577 16
EAN / GTIN 2050001852304
Número del fabricante 071100062016

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para plato de sujeción automática NT n.º 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Ranuras para refrigerante en el taladro interior d; apto para la refrigeración periférica.