{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de voladizo medida A | 300 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tipo de producto | Mandril de control |
Número de artículo | 307017 300 | |
Número del fabricante | A100.18.50.300 |