Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cleaning-Stick 70 mm

Número de artículo: 358966 70

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 16 mm
Intervalo de revoluciones 30 min-1 - 400 min-1
Medio de trabajo Lubricantes refrigerantes; Aire comprimido
Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358966 70
Número del fabricante 17608

Descripción

Ventaja:

  • Limpieza a fondo del interior de la máquina.
  • Complemento perfecto para el proceso de trabajo automatizado.
  • Apto para lubricante refrigerante (5 – 120 bar) y aire comprimido (5 – 10 bar).

Aplicación:

  • Especialmente adecuado para la limpieza de perforaciones, bolsas y destalonamientos.
  • Puesta en marcha controlada de la posición a limpiar.
  • Para el alojamiento en cualquier sistema de portaherramientas con refrigeración interior.

Partes opcionales:

Boquillas universales n.° 358967.