Muela abrasiva con Cierre por adherencia Red 80

Número de artículo: 567797 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,20 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,01 € / Unidad
a petición
En stock
178 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567797 80
EAN / GTIN 4062406297688

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento del disco de lijado (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra