Ejecución:
Descripción:
Los discos de vellón con cierre por adherencia POLIVLIES resultan adecuadas para lijado de superficies relativamente grandes. Gracias a la flexibilidad de la disco de cierre por adherencia y del portadiscos POLIVLIES, estas herramientas se pueden utilizar también en contornos. El agujero central precortado posibilita su centrado en diferentes platos de apoyo. Son adecuados para el mecanizado de superficies grandes de acero inoxidable (INOX). Tamaño de grano POLIVLIES 100 G = basto (marrón claro)
Característica:
- r.p.m., máx.: 4850 RPM
- r.p.m., óptimas: 3000 RPM
- Ejecución: basto, color ocre
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Tamaño de grano: 100 G
Ventaja:
- Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
- Calidad de superficie alta y constante durante toda la vida útil, ya que se libera de forma constante nuevo abrasivo afilado.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Utilizar con portadiscos POLIVLIES. En caso necesario, romper el agujero de centrado precortado.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc
Idóneo para:
Para obtener el mejor rendimiento, utilícese a una velocidad de corte recomendada de 15-20 m/s.
Utilizar con el soporte de gancho y bucle de POLIVLIES.
Si es necesario, rompa el orificio de centrado preperforado.
Volumen de suministro:
- Pedir por separado los portadiscos POLIVLIES.
Nota:
Pida por separado el soporte de gancho y bucle POLIVLIES.
Por favor, añada el tamaño de grano deseado a la descripción.