{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 120 | |
Grado de finura | fino | |
Forma casquillo | cilíndrico | |
⌀ exterior | 60 mm | |
⌀ de casquillo | 45 mm | |
Casquillo anchura | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 12.700 min-1 | |
Tipo de producto | Casquillo de abanico lijador |
Número de artículo | 553823 45X30 | |
EAN / GTIN | 4045197723215 |