{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Cilindrado exterior | |
Medio abrasivo | Corindón fino | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | 89A 80J5 AV217 | |
Forma | 1 | |
⌀ de muela D | 500 mm | |
Anchura de muela T | 60 mm | |
⌀ de perforación H | 203,2 mm | |
Tipo de producto | Muelas abrasivas para cilindrado exterior |
Número de artículo | 594565 | |
Número del fabricante | 39867 |