{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
altura de trabalho máxima (aresta superior da placa de granito) | 900 mm | |
indicado para tamanho do tampo comprimento×largura | 800×600 mm | |
Altura da estrutura inferior | 720 mm | |
Largura da estrutura inferior | 550 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 560 mm | |
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento | 780 mm | |
Número de portas | 1 | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 500 kg | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Peso | 51 kg | |
Tipo de produto | Estrutura inferior |
Número do artigo | 431050 800X600 | |
Número do fabricante | 431050 800X600 |