Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Caixa de plástico MS150

N.º do artigo: 412470 MS150

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

inserção de espuma fresada com entalhe sim
Material Plástico
Comprimento 258 mm
Largura 98 mm
Altura 32 mm
Tipo de produto Caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412470 MS150
Número do fabricante 412470 MS150

Descrição

Ejecución:

Inserto de espuma fresado com reentrâncias para paquímetro, ponte de medição de profundidade e pilha de reserva.
Fecho frontal para operação com uma só mão.

Idóneo para:

Corrediça de nónio, relógio e paquímetros digitais.

Idóneo para:

Faixa de medição: 150 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta