{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,02 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/50 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
medidor de profundidade | ⌀ 1,6 | |
Bloqueio | Tornillo de sujeción superior | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Estuche | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 410105 150 | |
EAN/GTIN | 4045197578242 | |
Número do fabricante | 410105 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro Nónio 1/50 150
sob pedido
Em stock
936 peças em stock
31,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
797 peças em stock
25,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,02 mm | 0,02 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm |
Divisão | 1/50 mm | 1/50 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,04 mm |