Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Paquímetro de oficina digital de design leve 300

N.º do artigo: 415510 300

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,04 mm
Comprimento do bico 90 mm
⌀ da extensão de medição interior 10 mm
Tecnologia de medição digital
Peso 0,5 kg
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 415510 300
Número do fabricante 4112620

Descrição

Ejecución:

Paquímetros digitais de oficina de construção leve. Grande ecrã digital. Com pontas de medição e guia de prisma.
Bicos e pontas de medição em aço inoxidável, temperado e retificado. Movimento leve e preciso graças ao guia de prisma. Calha e corrediça em alumínio. Vantagem de peso de 50%. Resistente a desgaste e riscos graças à superfície anodizada dura 1100 HV (semelhante a cerâmica).
Com saída de dados RS 232.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498950

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta