Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Proyector de medición con ⌀ de pantalla de 315 mm y objetivo 10× A3010

Número de artículo: 493510 A3010

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance de medición eje x 200 mm
Rango de medición eje y 100 mm
Lectura 0,001 mm
Quality Dress PJ-A3010F-200
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
⌀ de pantalla 315 mm
Longitud 760 mm
Anchura 550 mm
Altura 1.080 mm
Peso 140 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 8 kg
Tipo de producto Proyector de perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 493510 A3010
Número del fabricante 302-701-1D

Descripción

Ejecución:

Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio. Aparato universal para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.
  • Objetivo estándar 10 ×. Objetivo 20 y 50 x, ver accesorios especiales. Distorsión máxima de los objetivos 0,2 %.
  • Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.
  • El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.
  • La iluminación por transmisión halógena y de luz incidente se incorporan en la carcasa.
  • Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.
  • El indicador incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.
  • Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.

 

Volumen de suministro:

Incluye objetivo 10×, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.

Partes opcionales:

Objetivos n.° 494010, soporte de centrado orientable n.° 494040, prisma horizontal n.° 494050, soporte de apriete n.° 493040, limpiador de cantos de corte/masilla de posición n.° 354788.

Nota:

Otros accesorios especiales, como placas de medición normalizadas o sensor de cantos con unidad de análisis QM-Data 200, disponibles a petición.