Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Microendoscopio rígido 160 mm

Número de artículo: 492744 160

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 1,8 mm
Longitud del trabajo (sin objetivo) 160 mm
Dirección visual 0 grados
Ángulo de abertura 30 grados
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492744 160
Número del fabricante ME.18155.0035

Descripción

Ejecución:

Diámetro pequeño para la medición de piezas de trabajo pequeñas.
Gracias a los tubos de acero fino resistentes y las ópticas de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial en condiciones difíciles. Por medio de la conexión por cables de fibras ópticas estándar (ACMI) se pueden conectar fácilmente las fuentes luminosas necesarias. La focalización se regula por medio del anillo giratorio en el ocular. Puesta a punto sencilla para ajustar la nitidez de cerca y de lejos sin necesidad de desplazar el endoscopio. Óptica de lentes de barra con corrección cromática, muy luminosa.

Idóneo para:

FlexiVision 100 con cabezal de cámara HD n.° 492866.

Partes opcionales:

Fuentes de luz LED n.º 492846 y n.º 462860.

Nota:

Por medio de los tubos de cristal desplazables y objetivos intercambiables, la dirección visual se puede cambiar a 70° o a 90°. En caso de aplicación con tubos de cristal aumenta el diámetro de trabajo de acuerdo con el tubo de cristal. Tubos de cristal y objetivos intercambiables a petición.