{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | M12 IC | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Tensión de batería | 12 V | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tamaño de la pantalla | 2,7 pul | |
Resolución pantalla | 320×240 px | |
⌀ del cabezal de cámara | 9 mm | |
Longitud cable de cámara | 900 mm | |
Peso | 0,7 kg | |
Embalaje | Maleta de transporte |
Número de artículo | 073950 M12IC | |
EAN / GTIN | 4002395001910 | |
Número del fabricante | 4933441680 |