{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 1 HR | |
Display | Pantalla táctil de 6,5 pulgadas | |
Procedimiento de ensayo | Rockwell / Super-Rockwell | |
Quality Dress | NEXUS 610RS | |
Interfaz | USB-2; RS232; LAN RJ45 | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, W, X, Y | |
Manejo | motorizado | |
Carga principal fuerza de ensayo | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Carga previa fuerza de ensayo | 3; 10 kg | |
Anchura máxima de la muestra | 250 mm | |
Altura máxima de la muestra | 165 mm | |
Alimentación eléctrica | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Longitud | 505 mm | |
Anchura | 250 mm | |
Altura | 745 mm | |
Peso | 82 kg | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo | 495073 610RS |