Emisor U-WAVE-TMB con Bluetooth para micrómetros para exteriores

Número de artículo: 498894
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Descripción

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
  • Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.
  • Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.
  • Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)
  • Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.

Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.

Productos adecuados

De la misma serie "HCT"