Emisor U-WAVE-TCB con Bluetooth para pie de rey
Número de artículo: 498893
- Interfaz: Interfaz Bluetooth
Descripción
Ejecución:
Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.
- Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.
- Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.
- Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)
- Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.
Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.
Nota:
Pedir módulo de conexión y emisor.