Cronómetros de corona carcasa de plástico 1/100

Número de artículo: 469550 1/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,80 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor de división de la escala 1/100 min
Tiempo de indicación 30 min
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Cronómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469550 1/100
EAN / GTIN 2050001056061
Número del fabricante 111.0217-30

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes.
Carcasa de plástico ABS rígida (⌀ 55 mm).
Valor de división de la escala 1/100 min para registrar ciclos de trabajo.

Aplicación:

Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona.