Comprobador de tensión DUSPOL® DIGITAL

Número de artículo: 473106 DIGITAL
Descuento
135,35 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 70,67 € /piezas
  • 204,17 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 1 V - 1.000 V
Intervalo de indicación CC 1 V - 1.200 V
Display LCD (iluminado) / LED
Quality Dress DIGITAL
Clase de protección IP IP 65
Comprobación de sentido del campo giratorio LED
Comprobación de fase LED
Comprobación de polaridad LCD
Comprobación de continuidad acústico/LED
Detector de rotura de cable sin contacto
Alarma vibratoria
Iluminación de puntos de medición
Diodo 0,3 V - 2 V
Resistencia 0,1 kΩ - 300 kΩ
Medición de frecuencia 1 Hz - 1.000 Hz
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Aislamiento eléctrico VDE 1000 V
Alimentación eléctrica 2x n.º 081561 tam. LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473106 DIGITAL
EAN / GTIN 4067263133032

Descripción

Ejecución:

Comprobación de tensión CA procedimiento de medición de valor real eficaz True RMS.
Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE. Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.
La indicación de tensión a partir de 50 V también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).
Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador). Autorizado para comprobación de la tensión en instalaciones de hasta 1000 V. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Volumen de suministro:

1× comprobador de tensión n.º 473105 ANALÓGICO o DIGITAL.
1× bolsa de transporte n.º 473336 B.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos