Ejecución:
Perfil rectangular de aluminio extremadamente resistente con tapones amortiguadores. Dos pantallas digitales de lectura óptima en cualquier situación de uso iluminadas al pulsar un botón. Estanco al polvo y al agua.
Modos de indicación: °, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción. Bloqueo de teclado. Guía acústica con dos tonos de señal audible diferentes. Valor de referencia de libre elección. Advertencia al volcar el nivel de burbuja en el segundo eje. Autocalibración en pasos de 90°. Hasta aprox. 400 horas de duración de la pila.
Volumen de suministro:
Incluye pilas n.º
081551 LR6.
Incluye bolsa de transporte.