Exécution:
Profil rectangulaire en aluminium extrêmement robuste avec extrémités antichocs. Deux affichages numériques lisibles de manière optimale dans n’importe quelle situation − éclairés par simple pression sur un bouton. Etanchéité à la poussière et à l’eau.
Modes d’affichage: °, %, mm/m, in/ft − décimal et fraction. Verrouillage du clavier. Ciblage acoustique par deux signaux sonores différents. Valeur de référence au choix. Avertissement lors du basculement du niveau à bulle sur le second axe. Auto-étalonnage par paliers de 90°. Autonomie des piles jusqu’à 400 heures.
Livraison:
Avec piles
081551 LR6.
Avec étui de transport.