Banco de pruebas manual, una columna guía TVL, Messbereich 500 N

Número de artículo: TVL
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
Tipo de producto Banco de pruebas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Número del fabricante TVL
Número L L40250 2146

Descripción

Descripción:

  • Se puede manejar en vertical y en horizontal
  • Un resultado de medición exacto
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER hasta 500 N (no son incluídos en el volumen de entrega) (no está incluido en el suministro)
  • Gancho con rosca M6 de serie
  • Unidad digital de medición de longitud SAUTER de serie - Rango de medición: máx. 200 mm - Lectura: 0,01 mm - Se puede poner en cero - Longitud previa ajustable manualmente
  • Modelo TVL con kit de ampliación TVL-XL en la comparación de tamaños

Característica:

  • Recorrido máximo: 230 mm
  • Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 151×234×465 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios