Ejecución:
- Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).
- Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
- Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
- Cantidad o peso de referencia seleccionable.
- Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
- Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
- Cambio de indicación de unidades a peso.
Pantalla de control del peso: respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.
Volumen de suministro:
Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.