Balanza de plataforma, tipo DS de alta resolución

Número de artículo: 479611
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 21 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Plataforma robusta con cubierta de protección para unidad indicadora.
  • Guía del usuario intuitiva y sencilla mediante diálogo (sí / no) en pantalla.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y por batería (batería a petición).
  • Las unidades de pesaje (p. ej., peso de tornillos) se pueden programar libremente.
  • Con optimización de referencia automática para un recuento exacto.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de control a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades.
  • Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Retirada previa de la tara numérica para un peso conocido del recipiente. Útil para los controles de la cantidad de llenado.
  • Determinación del porcentaje: indicación de la desviación del peso de referencia en porcentaje en vez de en gramos.
  • KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos (no incluidos en el volumen de suministro), como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería interna y externa, peso de prueba, soporte mural, impresora, soporte y adaptador de interfaces, como RS-232 o USB bajo petición.