Platformweegschaal, type DS met hoge resolutie

Artikelnummer: 479611
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Afleesunit met cijferhoogte 21 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Robuust platform met beschermhoes voor de afleesunit.
  • Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.
  • Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).
  • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.
  • Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.
  • Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Numerieke tarravooraftrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.
  • Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-aansluitadapters (niet meegeleverd), zoals RS-232, USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando’s, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Interne en externe accu, testgewicht, wandhouder, printer, statief en aansluitadapter zoals RS-232, USB op aanvraag.