Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Tamanco de trabalho branco/cinzento 2120, SB 36

N.º do artigo: 092953 36

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: SB
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Tamanho de calçado UE 36
Classe de proteção SB
Material da biqueira protetora Aço
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Tipo de produto Tamanco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092953 36
Número do fabricante 2120 GR. 36

Descrição

Ejecución:

Calçado profissional da série ANATOM.
  • Material superior em microfibra, branco.
  • Correia ajustável no calcanhar, fixa.
  • Palmilha intercambiável acc Wave.
  • Sola exterior em PU antiderrapante.
  • Adequado para cozinhas.
  • Conforme com HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta