Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N neutro

Número de artículo: 088017
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner N, concentrado de limpieza neutro para una limpieza especialmente suave de materiales sensibles como el aluminio, los metales no ferrosos, las superficies pintadas y galvanizadas.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Suciedad ligera, como grasas y aceites de procesamiento, agentes de lijado, pulido y lapeado, huellas dactilares y polvo de lijado.

Idóneo para:

Materiales sensibles como aluminio, metales no ferrosos, superficies pintadas y galvanizadas, pero también acero, acero fino, plástico, vidrio, cerámica y caucho.