{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 500 ml | |
Color | transparente | |
Temperatura de autoinflamación | >200 °C | |
Solubilidad en agua | soluble | |
Propiedades oxidantes | ninguno | |
Temperatura de almacenamiento | < 50 °C | |
Clase de mercancía peligrosa | 2.1 | |
Número ONU | UN1950 | |
Tipo de producto | Limpiador de pantallas |
Número de artículo | 083026 | |
Número del fabricante | 32221-AA |