{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Departamento vertical capacidad de carga | 600 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 2.400 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Bandeja telescópica vertical cajón anchura | 155 mm | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 1.750 mm | |
Cantidad de departamentos extraíbles | 4 | |
Cantidad soportes para herramientas n.° 970130 | 24 | |
Cantidad portaherramientas | 120 | |
Distancia del eje A | 142 mm | |
Modelo bandeja telescópica vertical | guiado por el suelo | |
Peso | 320 kg | |
Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías |
Número de artículo | 979100 C6 |