Panel para el espacio para las piernas Metal 1600 mm

Número de artículo: 974113 1600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Altura 490 mm
Anchura 1.450 mm
Profundidad 0,9 mm
Adecuado para anchura de mesa 1.600 mm
Material de montaje incluido en el suministro
Tipo de producto Panel para el espacio para las piernas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Número del fabricante ZVTI25-2

Descripción

Ejecución:

De acero con perforaciones redondas.
Fijación en la parte inferior de la placa.

Idóneo para:

Mesas de oficina n.° 974024; 974042.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.