Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Inserto de espuma rígida para jogo de chaves de parafusos com tampa de impacto 0

N.º do artigo: 916773 0

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta: 1/3
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de ferramentas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta 1/3
adequado para mobiliário industrial Carro de ferramentas
Largura 176 mm
Profundidade 383 mm
Quantidade de ferramentas 0
Versão vazio para jogo de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 916773 0
Número do fabricante 916773 0

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor.
A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos.
Camada de cobertura em antracite, cor de contraste azul por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/3 (176 × 383 × 30 mm) (também cabem nos Shadowboards GARANT n.º 923210 tam. 176) ou 2/3 (352 × 383 × 30 mm) da área útil da gaveta.
Insertos de espuma rígida sem ferramenta (vazios).

Idóneo para:

Carro de ferramentas GARANT e HOLEX com 470 mm e 450 mm de profundidade com gavetas de extração total n.º 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Apenas condicionalmente adequado para carros de ferramentas com gavetas de extração parcial.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 916773 tam. 0: 1 un.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta