Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bandeja de chapa de acero

Número de artículo: 970100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 130 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 305 mm
Anchura útil 495 mm
Profundidad útil 270 mm
Intervalo de empleo Carro transportador CNC
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970100

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, galvanizada brillante, con reborde contra caídas por rodadura y pieza intercalada de caucho estriado. Regulable en altura a intervalos de 20 mm.

Idóneo para:

Carro transportador n.º 970000.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.