{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Departamento vertical capacidad de carga | 175 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 700 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 28 | |
Bandeja telescópica vertical cajón anchura | 160 mm | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 680 mm | |
Departamento vertical extraíble anchura útil | 153 mm | |
Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 627 mm | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Peso | 181 kg | |
Tipo de producto | Armario vertical |
Número de artículo | 942004 1000 |