Ejecución:
Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Láminas de asiento del banco estándar de haya, en el perfil aprox. 60×30 mm, cepilladas y redondeadas por todos los lados, barnizado claro.
Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).
Norma:
DIN 4547
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Bastidor del asiento negro-gris, con recubrimiento. No son posibles pinturas especiales.