{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura delante | 1.800 mm | |
Altura detrás | 2.000 mm | |
Anchura | 900 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 220 mm | |
Profundidad útil por departamento | 465 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.260 mm | |
Altura útil por percha con cubierta inclinada | 360 mm - 530 mm | |
Anchura estante | 220 mm | |
Profundidad de estante | 465 mm | |
Número de departamentos | 3 | |
Número de estantes fijos | 1 | |
Número de barras para ropa | 1 | |
adecuado para casco integral | sí | |
para candado | sí | |
para candado con ⌀ del arco hasta | 6 mm | |
Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Pies de plástico | |
Cubierta inclinada | sí | |
Ranura de ventilación puerta | sí | |
Barnizado especial posible | no | |
Peso | 70 kg | |
Modelo cerradura | Cierre de falleba de seguridad | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949623 3 |