{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura delante | 2.090 mm | |
Altura detrás | 2.290 mm | |
Anchura | 900 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 220 mm | |
Profundidad útil por departamento | 465 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.260 mm | |
Altura útil por percha con cubierta inclinada | 360 mm - 530 mm | |
Altura banco | 420 mm | |
Anchura banco | 900 mm | |
Profundidad banco | 315 mm | |
Peso | 83 kg | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949640 3 |