{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 2.090 mm | |
Anchura | 1.190 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 230 mm | |
Profundidad útil por departamento | 465 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.260 mm | |
Altura útil por percha | 345 mm | |
Anchura estante | 220 mm | |
Profundidad de estante | 465 mm | |
Altura banco | 420 mm | |
Profundidad banco | 315 mm | |
Número de departamentos | 4 | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949625 4 |